カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 自動車用LEDバルブ
カーメイトの その他LED
LEDルームランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66437975
品番
BW266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。
用途
車のライト
幅(mm)
65
高さ(mm)
118
奥行(mm)
30
規格
T10/T8×29/T10×31/G14
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
15000
入数
1
注意
※輸入車は使用不可。12V専用。残光機能付き灯具に使用すると急に消える現象が発生します。