FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66438114
品番
FMP002S106 / 1731120029
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
FCT 高出力メスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5899
アズワン品番
65-7604-40