PC00-26025 ピットクッション 強接着タイプ エクシール 66438185 PC00-26025 ピットクッション 強接着タイプ エクシール 66438185 PC00-26025 ピットクッション 強接着タイプ エクシール 66438185 PC00-26025 ピットクッション 強接着タイプ エクシール 66438185 PC00-26025 ピットクッション 強接着タイプ エクシール 66438185

ピットクッション 強接着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10シート) 注文コード 66438185 品番 PC00-26025
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

優れたすべり止め効果と透明性をもつポリウレタン製クッションです。
ガラスやアクリルなどを傷付けません。
通常のピットクッションよりも粘着力が強くなっています。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)2 径(Φmm)8 硬度アスカーC80 入数(1シートあたり)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする