エクシール
エクシールの 研究関連用品・実験用必需品
エクシールの 実験関連品
ピットクッション フォームタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10シート)
注文コード
66438271
品番
PC00-26020
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
戸当たりの緩衝に最適なポリウレタン製クッションです。
物理的強度が強いウレタンフォームを使用しています。
取り付けやすいシールタイプです。
用途
戸当たりの緩衝・防音クッションに
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
色
黒
高さ(mm)
2
径(Φmm)
20
入数
(1シートあたり)32
RoHS指令(10物質対応)
対応