仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:33.2Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:477-7619
アズワン品番65-8654-54