極軟質ナイロンチューブ AS4 10X7.5mm 35-10シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66438480 品番35-10-BK-20
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。

仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):40●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+60℃、水・油:0(-20)〜+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20〜+60℃(空気)、0〜+50℃(水)、-20〜+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7300 アズワン品番67-2253-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする