曜日別特売
N-SBR/M100K サビンラップ クリア N-SBR/Mシリーズ BAN-ZI 66438525

サビンラップ クリア N-SBR/Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66438525品番N-SBR/M100K
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料
表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料

仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間アズワン品番67-2482-45危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする