KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66438691
品番
BTL010-1.5
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が三重構造となります。
色
淡緑
備考
三重構造断面/リミットサイン付
最大使用荷重(t)
0.95
スリング長さL(m)
1.5
スリング幅(mm)
20
アイの長さ(mm)
200
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。