ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66438831 品番 BTL012-4
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が三重構造となります。

淡緑 備考三重構造断面/リミットサイン付 最大使用荷重(t)1.2 スリング長さL(m)4 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする