安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66439015 品番3KF1308-0MB11
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 80 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:80A●コード番号:218-3255 アズワン品番65-7825-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする