上置用書庫専用ベース

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66439076 品番 0500-3400
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベースを使用することで、H730上置用書庫を下置としてご使用できます。スペースの有効活用に
上置用書庫を下置で設置するときにご使用ください。アジャスター付。オールスチール。

仕様●外寸:W900×D400×H60mm●重量:4.1Kg●梱包サイズ:W910×D415×H82mm●梱包重量:4.7Kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●機能:アジャスター付き●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産 アズワン品番65-8890-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする