KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
スリング長さL(m)
1
スリング幅(mm)
20
注文コード
66439321
品番
BQL013-1
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
スリング長さL・スリング幅
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。
ベルト部分が四重構造となります。
色
淡緑
備考
四重構造断面/リミットサイン付
最大使用荷重(t)
1.25
スリング長さL(m)
1
スリング幅(mm)
20
アイの長さ(mm)
200
注意
※繊維を使用していますので寸法に多少の誤差があることをご承知おきください。
※スリングは荷のつり方・つり角度により使用荷重が変化します。