ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66440239 品番TRD11D10WL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

TRシリーズロッカースイッチ
TE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。
銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101 アズワン品番65-7819-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする