仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:2.5MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:16-VQFN(3x3)
アズワン品番67-0410-96