SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 26極 2mm 2列 1セット 275個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(275個)
注文コード
66440765
品番
TMM-113-01-G-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1975
アズワン品番
65-7657-60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表