KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の 繊維スリング
KITO(キトー)の 繊維スリングアクセサリ
マジックテープ付保護コーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
0.3
注文コード
66441430
品番
MRC068
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。
ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。
各スリング幅サイズに対応します。
色
橙
長さ(m)
0.3
適合幅(mm)
【BSH・BSL・BCL・BRL】40・50/【RE】30
内幅(mm)
68