サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬ストレートシャンク
コロドリル400(721) 400.40850050A1NMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66441560
品番
400.40850050A1NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200,000
アルミ加工用。
内部給油付ストレートPCDドリルです。
仕様
●DC:8.5●LU:50●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7733
アズワン品番
65-8140-51