フォグランプKIT M1 LED PCX/160 25y-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66441649 品番205-6165
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スクーターでもフォグランプが欲しいという多くのご要望に答え、PCX用がついに登場!車体とのバランスを考慮し、車体左側だけの単品装着。小型のフォグランプ M1は結線方法によってホワイト/イエローの選択ができる新タイプ。スイッチもミラーとの共締めに対応した新タイプ。取付けに必要なアイテムをすべて含めたセット商品。

用途
【フォグランプ仕様】
9〜24V対応。
消費電力 15W
色温度:ホワイト/6000K・イエロー/3000K
明るさ:3000lm
電流: 1.3A
動作温度: -40℃〜80℃ (冷却ファン内蔵)
防水 :IP68
適合車種PCX/160(25y-)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする