26型 自動2段変速機能付き電動アシスト自転車 【組立整備済み】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66442270 品番 AIR 28 PRO
参考基準価格(税別)¥225,455 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

日本初の自動変速機能付26型電動アシスト自転車。
オランダ風クルーザーデザインのジオメトリーフレームと120kgの耐荷重性能が、安定した快適なライディングを実現
※組立整備済みでお届けします。但し、一部ハンドル部等のセットが必要です。

用途通勤通学、お買物等 仕様前照灯:自動感知式フロントライト IPX5防水 1200lm ブレーキ制動装置:前後油圧ディスクブレーキ 質量(kg)約24.0 グレー タイプ荷台:スチール製リアキャリア、駆動:カーボンベルトドライブ フレーム軽量アルミフレーム 変速機BAFANG自動2段変速ギア バッテリーリチウムイオンバッテリー37V/10Ah (370Wh) スタンドサイドスタンド タイヤサイズ26×1.95HE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約D1790×W700×H1075-1190 距離最大航続:100km(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする