ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66442348 品番TSW-101-23-G-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥81 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ

仕様●シリーズ:TSW-101-23-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6527 アズワン品番65-7708-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする