照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c 注文コード66443186 品番A3PA-90A11-12AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は接点構成260種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 ボタン形状 照光色 接点構成1c 端子形状はんだ端子/タブ端子 動作方式モメンタリ 保護構造IP40 ケース色 分割方式無分割

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66443186 A3PA-90A11-12AR 39017063 A3PA-90A11-12ER 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 1個 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする