omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
注文コード
66443247
品番
A3PA-90A11-24APW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
接点構成
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
ピュアホワイト
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
ケース色
黒
分割方式
無分割
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。