omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
照光式
注文コード
66443877
品番
A3PA-90B12-05EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
仕様・種類・タイプ
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点構成
1c
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP40
使用電圧(V)
DC5
ケース色
ライトグレー
分割方式
無分割
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。