omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
角
注文コード
66444026
品番
A3PA-90B21-24EWY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・ボタン形状
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
上:白、下:黄
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP40
ケース色
黒
分割方式
2分割