SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
66444850
品番
HTST-108-01-T-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715
アズワン品番
65-7705-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表