照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66445017 品番OBSA-100UMQ-B-1F-194
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8W アズワン品番67-0441-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする