FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
66445200
品番
F09S0G1 / 1727040078
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4887
アズワン品番
65-7505-80