omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
照光式
注文コード
66445548
品番
A3PA-90E21-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
動作方式・種類・仕様
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
使用電圧(V)
AC/DC6
ケース色
黒
分割方式
横軸2分割