SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ヘッダ 50極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66445577
品番
TFM-125-02-S-D-LC-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1900
アズワン品番
65-7643-76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表