基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66445656 品番CES-112-01-G-S
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

Samtec CES-112-01-G-S は CES シリーズの低プロファイルソケットストリップです。このソケットストリップは、デュアルリーフコンタクトシステムを備えています。また、1 列又は 2 列、最大 100 ピンも用意されています。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル コンタクト材

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0061 アズワン品番65-7671-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする