エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
66445830
品番
EA824FL-13.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,007
販売価格(税別)
¥
6,370
バスケットに入れる
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
アズワン品番
65-9295-96