基板接続用ソケット 4 極 5mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66446006 品番MPS-04-7.70-03-L-V
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは、コンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施した 4 ポジションの製品です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8925 アズワン品番65-7689-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする