照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 種類照光押ボタンスイッチ タイプ有色発光タイプ 注文コード66446092 品番A3PA-90G12-24EG
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・種類・タイプなど115種類から選べます 他の種類を見る
タイプ有色発光タイプ 種類照光押ボタンスイッチ 仕様- 照光色 接点構成2c 動作方式モメンタリ 付属品- 形状正方形 質量(g)約30 保護構造IP40 スイッチ微小負荷用 照光方式LED照光 定格電圧(V)AC/DC24(LED) 端子の種類タブ (#110)/はんだづけ共用端子 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 使用電圧(V)AC/DC24±5%(LED) ケース色ライトグレー 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜40(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5) 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)(常時閉路)銀接点形:最大10、(常時開路)銀接点形:最大10 定格電流(mA)約4(LED) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大5.88 戻りの力(N)RF:最小0.39 動作までの動きPT最大3mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/ランプ端子間(LEDランプを取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz 動作機能モーメンタリ 自己復帰形 分割方式無分割 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大30 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5 胴体形状大型角胴形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする