プラペール 黒 DSP-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66446548 品番DSP-500N
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。
器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。
開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。
テーパータイプで在庫スペースを確保できます。
オプションの熱転写印刷で商品のイメージア

仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ110×高さ103mm●材質:PP●容量:0.6L アズワン品番65-8639-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする