センサアクチュエータケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66446654 品番1407360
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 1 m

仕様●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2080 アズワン品番65-7471-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする