EE40194 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447091 EE40194 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447091 EE40194 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447091 EE40194 HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン) 66447091

HelixR アルミクランク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66447091 品番 EE40194
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。
・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク
・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用
・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合
・セルフエクストラクティングボルトシステム
・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス
・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール
・3サイズのクランク長: 170mm、175mm
・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト

適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可) 幅(mm)68&73mm/30mm ブロンズ/クランク長:175mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする