omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ A3P
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
長角
注文コード
66447343
品番
A3PJ-90A12-24EY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
黄
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40