Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447345 品番72/40HB40 Blue
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ABUSアルミ製南京錠72/40
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキー

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:46mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:39mm●内容量:1●コード番号:886-9210 アズワン品番65-7920-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする