アトモス 7Kアルミニウムライザーバー 31.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66447407 品番00.6618.206.000
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TRUVATIVからクロスカントリー、トレイル向けの新たなシリーズ"ATMOS"が登場。軽量な7050アルミニウムを使用したモデルで、左右30mmずつのカットが可能でライダーに合わせたセッティングを可能にする。

仕様バックスイープ:9° 幅(mm)760 寸法(mm)立ち上がり:10 質量(g)250 クランプ径(Φmm)ハンドル:31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする