TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)
TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)の 自転車ハンドル関連
TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)の ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TRUVATIV(トゥルヴェイティヴ)の 自転車用ハンドルバー
ディセンデント ライザーバー 35mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66447441
品番
00.6618.121.000
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
近年の長いハンドル幅へ合わせ剛性をアップしたクランプ径35mmのディセンデント アルミライザーバー。抑え込みやすいハンドリングとサスペンションへの反応も向上。
仕様
アップスイープ:5°、バックスイープ:7°
幅(mm)
760
寸法(mm)
立ち上がり:25
質量(g)
330
クランプ径(Φmm)
ハンドル:35