SPRIT35ステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66447581 品番 SS60383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

シングルクラウンに35mmステムを使用するのに重量を最適化
ハンドルバーへの応力集中を防ぎ、寿命を向上させるためクランプ部分に面取り加工を実施。
真の0°ライズに近づけるウルトラショートスタックハイト(34mm)採用。

長さ(mm)35 ピンク 質量(g)131 クランプ径(Φmm)35 素材6000系アルミニウム スタック34mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする