曜日別特売
SS63315 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447635

SS63315 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447635
SS63315 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447635

SPRIT35ステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブロンズ
長さ(mm)40
内容量1個注文コード66447635品番SS63315
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シングルクラウンに35mmステムを使用するのに重量を最適化
ハンドルバーへの応力集中を防ぎ、寿命を向上させるためクランプ部分に面取り加工を実施。
真の0°ライズに近づけるウルトラショートスタックハイト(34mm)採用。

長さ(mm)40ブロンズ質量(g)136クランプ径(Φmm)35素材6000系アルミニウムスタック34mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする