SPANK(スパンク)
SPANK(スパンク)の ペダル・トゥクリップ
SPANK(スパンク)の ペダル
SPIKE REBOOTペダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66447687
品番
SS65678
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
20本のピンが強力にグリップを発揮
12mmのスリムデザインにより最大限のペダルクリアランスが確保。
クランクブーツ対応スピンドル。
材質
アクスル:クロモリ
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
プラットフォーム:100×100
色
レッド
質量(g)
412(ペア)
ピン数(ピン)
20
素材
6000系CNC鍛造アルミ二ウム