SPOON318ステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66447739 品番 SS67986
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クランプ径31.8mmハンドルバー用のアルミ製軽量高剛性ステム。
ハンドルバーへの応力集中を防ぎ、寿命を向上させるためクランプ部分に面取り加工を実施。
セットアップインデックスをレーザー加工し、正確なハンドルポジションのセットアップが可能。

長さ(mm)33 ブルー 質量(g)138 クランプ径(Φmm)31.8 素材6000系アルミ二ウム スタック35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする