曜日別特売
SS68112 SPOON318ステム SPANK(スパンク) 66447791

SPOON318ステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロウシルバー
長さ(mm)43
内容量1個注文コード66447791品番SS68112
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クランプ径31.8mmハンドルバー用のアルミ製軽量高剛性ステム。
ハンドルバーへの応力集中を防ぎ、寿命を向上させるためクランプ部分に面取り加工を実施。
セットアップインデックスをレーザー加工し、正確なハンドルポジションのセットアップが可能。

長さ(mm)43ロウシルバー質量(g)147クランプ径(Φmm)31.8素材6000系アルミ二ウムスタック35mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする