SPOON800ハンドルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66447861 品番 SS69775
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

品質とコストのベストバランスを目指したクランプ径31.8mmハンドルバー。
あらゆるジャンルでオールマイティーに使える高い汎用性。
ショットピーニングとアルマイト処理により、金属疲労を軽減しハンドルバーの不意な破断を抑制。

仕様アップスイープ:5、バックスイープ:8 幅(mm)800 寸法(mm)立ち上がり:20 ゴールド 質量(g)357 クランプ径(Φmm)ハンドル:31.8 素材6000系アルミ二ウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする