曜日別特売
SS69829 SPOON35ハンドルバー SPANK(スパンク) 66447879

SPOON35ハンドルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード66447879品番SS69829
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

品質とコストのベストバランスを目指したクランプ径35mmハンドルバー。
パークからトレイル、フリーライド、E-BIKEまでオールマイティーに使える高い汎用性。
ショットピーニングとアルマイト処理により、金属疲労を軽減しハンドルバーの不意な破断を抑制。

仕様アップスイープ:5、バックスイープ:8幅(mm)800寸法(mm)立ち上がり:25パープル質量(g)352クランプ径(Φmm)ハンドル:35素材6000系アルミ二ウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする