SPOON35ハンドルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66447897 品番 SS69843
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700

品質とコストのベストバランスを目指したクランプ径35mmハンドルバー。
パークからトレイル、フリーライド、E-BIKEまでオールマイティーに使える高い汎用性。
ショットピーニングとアルマイト処理により、金属疲労を軽減しハンドルバーの不意な破断を抑制。

仕様アップスイープ:5、バックスイープ:8 幅(mm)800 寸法(mm)立ち上がり:25 レッド 質量(g)352 クランプ径(Φmm)ハンドル:35 素材6000系アルミ二ウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする