SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1375個)
注文コード
66447984
品番
CLP-105-02-S-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥564,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1034
アズワン品番
65-7619-54
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表