9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66448176 品番CBT-90-W65S-C11-NA100
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1590lm●電流値:0.2〜18A●電圧値:2.8〜4.0V アズワン品番67-0457-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする